イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SRH4 ステンレスラウンドハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
タイプ
ストレート
注文コード
38712615
品番
SRH4-120B
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。
衛生的な環境での使用に最適です。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
60
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
M6×1
質量(g)
310
タイプ
ストレート
寸法D(Φmm)
15
寸法C(Φmm)
30
許容荷重(N)
1000