※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH1 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712721
品番
MH1-350N
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,576
販売価格(税別)
¥
6,887
バスケットに入れる
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
367
質量(g)
387
許容荷重(N)
1000
色(本体)
ナチュラル