イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH5 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712816
品番
MH5-200
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,003
販売価格(税別)
¥
7,275
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
質量(g)
240
タイプ
ストレート仕様
許容荷重(N)
1000