イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH6 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712913
品番
MH6-250N
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
294
質量(g)
380
色(グリップ)
ナチュラル
表面処理(レバー)
アルマイト表面処理
許容荷重(N)
1000