イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH6 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712931
品番
MH6-350N
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
394
質量(g)
414
色(グリップ)
ナチュラル
表面処理(レバー)
アルマイト表面処理
許容荷重(N)
1000