イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH6 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712956
品番
MH6-500N
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
544
質量(g)
466
色(グリップ)
ナチュラル
表面処理(レバー)
アルマイト表面処理
許容荷重(N)
1000