サビレックス
サビレックスの 研究関連用品・実験用必需品
サビレックスの チューブ/ホース類
サビレックスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFA製コイルチューブ 760シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713046
品番
760-1-125-188-005
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,271
販売価格(税別)
¥
26,610
バスケットに入れる
最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
チューブ長さ(m)
1.5巻き
外径(Φmm)
4.76
アズワン品番
61-8493-27
チューブ外径(inch)
3/16”
種別
PFA製コイルチューブ
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。