イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH7 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713114
品番
MH7-150BP
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
200
質量(g)
280
色(グリップ)
ブラック
表面処理(レバー)
樹脂被覆
許容荷重(N)
1000