サビレックス
サビレックスの 研究関連用品・実験用必需品
サビレックスの チューブ/ホース類
サビレックスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFA製コイルチューブ 760シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713168
品番
760-2-062-125-100
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
チューブ長さ(m)
30巻き
外径(Φmm)
3.17
アズワン品番
61-8493-39
チューブ外径(inch)
1/8”
チューブ内径(inch)
1/16”
種別
FEP製コイルチューブ
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。