サビレックス
サビレックスの 研究関連用品・実験用必需品
サビレックスの チューブ/ホース類
サビレックスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFA製ストレートチューブ 761-1シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713265
品番
761-1-031-094
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
硬質のため、直線間の接続に使用します。
チューブ内径(inch)
1/32”
内径(Φmm)
0.8
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
2.39
チューブ外径(inch)
3/32”
色
乳白
種別
PFA製ストレートチューブ
アズワン品番
61-8493-49