サビレックス
サビレックスの 研究関連用品・実験用必需品
サビレックスの チューブ/ホース類
サビレックスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFA製ストレートチューブ 761-1シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
3.18
注文コード
38713299
品番
761-1-125-187
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
硬質のため、直線間の接続に使用します。
チューブ内径(inch)
1/8”
内径(Φmm)
3.18
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
4.77
チューブ外径(inch)
3/16”
色
乳白
種別
PFA製ストレートチューブ
アズワン品番
61-8493-52