※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH11 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713543
品番
MH11-120B
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,975
販売価格(税別)
¥
5,432
バスケットに入れる
質量(g)
287
寸法H(mm)
120
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
87
寸法H1(mm)
87
許容荷重(N)
1000