※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-0157-65 注文コード38713728 品番CWKAKUHAI-1×
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。

タイプ#1 無釉薬 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×30×10 使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/53%、Al2O3/41% アズワン品番61-0157-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする