イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713735
品番
UN1-180
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
170
寸法U(mm)
5
質量(g)
55
タイプ
メネジ
パネルサイズ(mm)
221.5
許容荷重(N)
500