イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713762
品番
UN2-100
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,900
販売価格(税別)
¥
1,727
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
85
寸法U(mm)
3
質量(g)
46
タイプ
六角穴付きボルト
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N)
500