イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
タイプ
メネジ、軽荷重用
注文コード
38713841
品番
UN3-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
寸法A・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
134
寸法C(mm)
120
寸法U(mm)
4
質量(g)
35
タイプ
メネジ、軽荷重用
パネルサイズ(mm)
177
許容荷重(N)
200