イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
UN4・UN5 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
88
注文コード
38713884
品番
UN4-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
106
寸法U(mm)
3
質量(g)
47
タイプ
ストレート仕様
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N)
1000