※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼ボート
灰分測定用ボート GMボート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
38713938
品番
GMBOAT-1
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
80
幅(mm)
14
高さ(mm)
11
タイプ
#1
使用温度(℃)
1300
化学組成
SiO2/54%、Al2O3/41%
アズワン品番
61-0157-93