UN4・UN5 ユニバーサルハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38713981 品番 UN5-120
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,161
販売価格(税別)
3,783

19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)120 寸法B(mm)138 寸法U(mm)4 質量(g)48 タイプオフセット仕様 パネルサイズ(mm)177 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする