イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
UN4・UN5 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713997
品番
UN5-180
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
198
寸法U(mm)
5
質量(g)
60
タイプ
オフセット仕様
パネルサイズ(mm)
221.5
許容荷重(N)
1000