イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
UN4・UN5 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38714024
品番
UN5-250
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
268
寸法U(mm)
7
質量(g)
74
タイプ
オフセット仕様
パネルサイズ(mm)
310.5
許容荷重(N)
1000