イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
32
注文コード
38714033
品番
SQ1-32N
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
43.5
寸法U(mm)
1
質量(g)
36
パネルサイズ(mm)
44
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル