イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
88
注文コード
38714042
品番
SQ1-88N
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
100
寸法U(mm)
3
質量(g)
50
パネルサイズ(mm)
132.5
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル