SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)88 注文コード38714164 品番SQ2-88B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る

SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)88 寸法B(mm)100 寸法U(mm)3 質量(g)46 パネルサイズ(mm)132.5 種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 材質(ボルト)スチール 色(本体)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38714164 SQ2-88B 02038005 SQ2-88B スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーション スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーション 1個 2,813 税込3,094 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする