イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
55
注文コード
38714191
品番
SQ3-55N
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,505
販売価格(税別)
¥
1,368
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
69
寸法U(mm)
2
質量(g)
39
パネルサイズ(mm)
88.1
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル