イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
注文コード
38714216
品番
SQ3-120N
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,879
販売価格(税別)
¥
1,708
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
134
寸法U(mm)
4
質量(g)
55
パネルサイズ(mm)
177
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル