イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
18
寸法B(mm)
98
注文コード
38714243
品番
SQ4-90N
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,014
販売価格(税別)
¥
922
バスケットに入れる
この商品は
質量・寸法B
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
98
寸法U(mm)
-
質量(g)
18
パネルサイズ(mm)
-
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
400
色(本体)
ナチュラル