SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)18 寸法B(mm)98 注文コード38714252 品番SQ4-90B
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,132
販売価格(税別)
1,029
この商品は質量・寸法Bなど13種類から選べます 他の種類を見る

SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)98 寸法U(mm)- 質量(g)18 パネルサイズ(mm)- 種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)400 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする