イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの プルハンドル
PH1〜3 プルハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
70
色(本体)
ナチュラル
注文コード
38714715
品番
PH2-70N
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,623
販売価格(税別)
¥
1,475
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
質量(g)
47
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
85
許容荷重(N)
200
色(本体)
ナチュラル