イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 埋込取手・掘込取手
TR2 トレイハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
タイプ
上部ラバー止め
注文コード
38714916
品番
TR2-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
寸法A・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
100
寸法U(mm)
3
質量(g)
107
タイプ
上部ラバー止め
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N)
500