TR2 トレイハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38714934 品番 TR2-100B
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,948
販売価格(税別)
3,589

はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)100 寸法U(mm)3 質量(g)100 タイプ上部サラボルト止め パネルサイズ(mm)132.5 許容荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする