イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 埋込取手・掘込取手
TR2 トレイハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38714943
品番
TR2-118B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,055
販売価格(税別)
¥
3,686
バスケットに入れる
はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
118
寸法U(mm)
3
質量(g)
120
タイプ
上部サラボルト止め
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N)
500