CA-187・CA-205 キャリアハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38714952 品番 CA-187
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
質量(g)65 許容荷重(N)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38714952
2016-08-19
用途:
キャリーケースの取っ手修理
製造業

古いキャリーケースの樹脂取っ手が2箇所共に経年破断したので当商品と交換しましたが、サイズ・使用感問題ありません。トラスボルトで取り付けてしまったのでカバーが若干膨れてしまいました。ちゃんと皿ボルトで取り付けましょう。(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする