PH5-105N PH5 プルハンドル イマオコーポレーション 38715013

PH5 プルハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個タイプナチュラル注文コード38715013品番PH5-105N
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,521
販売価格(税別)
3,201

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)105寸法B(mm)125質量(g)81タイプナチュラル許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする