イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの プルハンドル
PH5 プルハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
64
タイプ
ブラック
注文コード
38715022
品番
PH5-64B
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
84
質量(g)
54
タイプ
ブラック
許容荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応