イマオコーポレーション
MH17・MH18 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
350
150
200
250
300
350
400
500
600
寸法B(mm)
360
160
210
260
310
360
410
165
215
265
315
365
415
515
615
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38715397
品番
MH17-350-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
360
質量(g)
186
タイプ
MH17
許容荷重(N)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応