曜日別特売
MH18-350-SUS MH17・MH18 マシナリーハンドル イマオコーポレーション 38715451

MH17・MH18 マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)350
寸法B(mm)365
内容量1個注文コード38715451品番MH18-350-SUS
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

RoHS指令適合製品です。
グリップには防錆に優れたSUS304を使用。

寸法A(mm)350寸法B(mm)365質量(g)420タイプMH18許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする