イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH17・MH18 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38715476
品番
MH18-500-SUS
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
515
質量(g)
580
タイプ
MH18
許容荷重(N)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応