※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの L型ハンドル
TAFL カンチレバーハンドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38715555
品番
TAFL-154
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,762
販売価格(税別)
¥
5,238
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
M6×1-55
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
58
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
22
質量(g)
184
許容荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応