※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 埋込取手・掘込取手
EFPH-SL エルゴプルハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
50
注文コード
38715686
品番
EFPH90SL-CL
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
17.5
寸法F(mm)
76
寸法G(mm)
79
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
7
質量(g)
20
色(本体)
グレーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応