※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFPH120SL EFPH-SL エルゴプルハンドル イマオコーポレーション 38715713 EFPH120SL EFPH-SL エルゴプルハンドル イマオコーポレーション 38715713

EFPH-SL エルゴプルハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)95 注文コード38715713 品番EFPH120SL
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)120 寸法B(mm)95 寸法C(mm)28.5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)26.5 寸法F(mm)94 寸法G(mm)103 寸法H(mm)58 寸法J(mm)11 質量(g)58 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする