※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
SSA-S絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
外径(Φmm)
1.2
注文コード
38715803
品番
SSASZETU-1208200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
0.8
外径(Φmm)
1.2
全長(mm)
200
穴の形状
1穴
アズワン品番
61-0161-23