※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
SSA-S絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
外径(Φmm)
3
注文コード
38715873
品番
SSASZETU-308100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
0.8
外径(Φmm)
3
全長(mm)
100
穴の形状
2穴
アズワン品番
61-0161-30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38715873
SSASZETU-308100
28608503
-
SSA-S熱電対用絶縁管
CC印(ニッカトー)
1組(100本)
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました。