※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
SSA-S絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
外径(Φmm)
4
注文コード
38715925
品番
SSASZETU-416-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
4
全長(mm)
6
穴の形状
2穴凸形
アズワン品番
61-0161-35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38715925
SSASZETU-416-T
70734659
SSASZETU-416-T
SSA-S絶縁管
CC印(ニッカトー)
1パック(100本)
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました。