イマオコーポレーション
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
48
寸法L(mm)
8.5
注文コード
38715975
品番
EFH5050SS
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,409
販売価格(税別)
¥
1,281
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
30.5(±0.25)
寸法D(mm)
31(±0.25)
寸法E(Φmm)
4
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
49.5
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
19
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
M5×0.8
寸法L(mm)
8.5
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
質量(g)
39
寸法R(mm)
-