曜日別特売
EFH6565SS EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション 38715984

EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)64寸法L(mm)10.5注文コード38715984品番EFH6565SS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,921
販売価格(税別)
1,746
寸法C(mm)40(±0.25)寸法D(mm)40(±0.25)寸法E(Φmm)5寸法A(mm)64寸法B(mm)65寸法F(mm)13.5寸法G(mm)15寸法H(mm)23寸法J(mm)24寸法K(mm)M6×1寸法L(mm)10.5寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法P(mm)-質量(g)85寸法R(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする