イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
18
注文コード
38716072
品番
EFH5050SS-90
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,665
販売価格(税別)
¥
1,514
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
20
寸法Lc(mm)
-
寸法Lf(mm)
-
寸法d(mm)
-
寸法e(mm)
13
寸法l(mm)
49.5
寸法p(mm)
30.2
寸法s(mm)
31
寸法w(mm)
48
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
42
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法d1(Φmm)
-
材質(ピン)
SUS303
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大100
材質(メネジ)
黄銅
表面処理(メネジ)
ニッケルメッキ