EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38716081 品番 EFH7050AHH
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,132
販売価格(税別)
1,029
寸法A(mm)70 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30(±0.25) 寸法D(mm)45.5(±0.25) 寸法E(mm)19.5 寸法F(mm)10 寸法K(mm)6 質量(g)46 寸法H(Φmm)6.5 寸法J(Φmm)10 寸法G(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする