イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38716097
品番
EFH7050BHH
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,132
販売価格(税別)
¥
1,029
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30(±0.25)
寸法D(mm)
45.5(±0.25)
寸法E(mm)
19.5
寸法F(mm)
10
寸法K(mm)
4
質量(g)
42
寸法H(Φmm)
8.5
寸法J(Φmm)
13
寸法G(Φmm)
6