イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
70
寸法L(mm)
-
タイプ
メネジ
注文コード
38716133
品番
EFH7050SS
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
寸法C(mm)
24(±0.25)
寸法D(mm)
46(±0.25)
寸法M(Φmm)
-
寸法N(Φmm)
-
寸法G(Φmm)
5
タイプ
メネジ
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
48
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
15
寸法H(mm)
M5×0.8
寸法J(mm)
6.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
質量(g)
44